ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の カップブラシ
カップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06638409
品番
B-KCHE2
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
従来品に比べ高い硬度です。
冷間引延により硬度アップします。
研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。
鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途
研磨作業。
ねじ径(mm)
M10
材質(ブラシ部)
鋼線ヒネリ
外径(Φmm)
75
適合材
鉄・一般金属・ステンレス・アルミ・木工・石材・コンクリート