ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の ホルダー装着タイプ(バンド)
ヤナセ(柳瀬)の ACバンド
バンド替ペーパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06638418
品番
B10A4
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。
ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。
用途
研磨作業。
幅(mm)
20
粒度
60
内径(Φmm)
10
適合材
鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属