カートリッジロール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06638427 品番 C165T
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

金属細部の研磨に最適です。
鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。

用途研磨作業。 軸径(Φmm)6 粒度80 寸法(mm)16×35×6 適合材鉄・ステンレス・木工・樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする