ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ペーパー
カートリッジロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06638445
品番
C1610T
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
金属細部の研磨に最適です。
鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
6
粒度
240
寸法(mm)
16×35×6
適合材
鉄・ステンレス・木工・樹脂