ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
インパクト用軸付砥石A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06638479
品番
ACAN
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
6.35
形状
砲弾型
粒度
36
寸法(mm)
16×32×6.35
砥材
アルミナ
外径(Φmm)
16