軸付砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06638585 品番 GC13T
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

3材質、8種のラインナップがあります。
多様な用途に応じた砥石が揃っています。
多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。

用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 形状三角型 粒度120 寸法(mm)13×16×3 外径(Φmm)56 適合材超硬合金・セラミック・ガラス等、非金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする