ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06638601
品番
A13C
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。
多様な用途に応じた砥石が揃っています。
多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型
粒度
46
寸法(mm)
13×25×6
外径(Φmm)
13
適合材
合金鋼・工具鋼