ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
ゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06638646
品番
GMC15
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。
特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。
鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。
超硬合金などの研磨にも適しています。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
3
形状
砲弾型
粒度
80
寸法(mm)
13×20×3
外径(Φmm)
13
適合材
鉄やステンレスなどの金属