ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
軸付フラップホイール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06638759
品番
HUF154
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
狭部の研磨に最適です。
研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。
狭部や細部の研磨に適しています。
金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
粒度
60
寸法(mm)
15×20×3
外径(Φmm)
15
適合材
金属・木工・プラスチック