DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の その他形状圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ
(1件のレビュー)
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
全長(mm)
16
注文コード
06639675
品番
BVP-1.25CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
16
種類
絶縁付圧着スリーブ
内径(Φmm)
4.1
スリーブ形状
重ね合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表