210 綿100%つなぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06639809 品番 210
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

国産生地使用の綿100%ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様腕が動かしやすいアームフリー機能。フロントファスナーは金属タイプ仕様 種別長袖つなぎ イエロー サイズBLL 胸囲(cm)130 混率(%)綿100 股下(cm)77 ウエスト(cm)120 着丈(cm)55 適応身長(cm)175 裄丈(cm)87 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする