CE-5 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造) 06640673

 

CE-5 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造) 06640673
CE-5 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造) 06640673
CE-5 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造) 06640673
CE-5 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造) 06640673

絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線範囲 撚線(mm2)2.5~6
全長(mm)23
寸法L2(mm)10.5
寸法d2(Φmm)4
内容量1箱(100個)注文コード06640673品番CE-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
乳白色寸法d2(Φmm)4寸法D2(Φmm)9.4寸法L2(mm)10.5全長(mm)23種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)7.3寸法T(mm)0.9材質(絶縁体)ナイロン適合電線範囲 撚線(mm2)2.5~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06640664
2021-01-22
用途: 機械のメンテナンス

機械のメンテナンス時に結構な量を使うので安くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 06640664
2020-07-24
用途: 弱電線の圧着
キーパル建設業・工事業

絶縁部が若干薄く感じますが、絶縁さえ問題なければ普通に使えます

対象商品 : 06640664
2021-03-13
用途: 電気工事

値段が手ごろで使用しやすいです。
製品も他社製品と変わらないです。

対象商品 : 06640673
2019-11-12
用途: 制御線結線

ニチフを使ってましたが、こちらの方が短くて使いやすいし、保管もかさばらなくて良い。

対象商品 : 06640664
2018-06-02
用途: 電気工事
サービス業

いままではニチフのを使っていましたが、こちらの方が安くて経済的ですので満足しています。

対象商品 : 06640664
2018-02-27
用途: 電線処理
ネット ムセン

問題なしの良品、無くなるごとに毎回リピートしています。

対象商品 : 06640664
2017-10-22
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

とても使いやすく、価格も安く良い商品だと思います。

対象商品 : 06640655
2017-11-05
用途: 機器取り付けの結線時。
メイセイテック電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすいと思います。これからも使いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする