ウルトラフリーCL(親水性PTFE)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06641406 品番 UFC40LG25
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

素早いろ過、および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。

用途
水溶液および各種溶媒中の粒子や沈殿物の除去
タンパク質や核酸溶液での使用に最適
TGK品番719-00-17-92 材質デバイス:ポリプロピレン タイプ精密ろ過 材質(フィルター)PTFE フィルター(No.)LG フィルター穴径(μm)0.22 最高操作温度(℃)50 有効ろ過面積(cm2)0.8 直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77 ホールドアップ容量(μL)10以下 遠心力(xg)5000 最大初期サンプル容量(mL)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする