ROUND ONI
PS-103 半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
パステルグリーン
ライトパープル
マスタード
パステルグリーン
アイスブルー
ウエスト(cm)
82
74
78
82
86
90
94
98
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06641961
品番
PS-103
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
汗やシワにも強い2層構造糸使用の春夏半袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
ポリエステルを芯にコットンで包んだ2層構造糸使用の制電生地使用、コットンの肌触り、胸・脇メッシュ仕様、両胸ファスナー付ポケット
種別
半袖つなぎ
色
パステルグリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿70、ポリエステル30 メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
82
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
52
適応身長(cm)
170
袖丈
半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。