RO-170 長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06642460 品番 RO-170
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

多機能、帯電防止の高スペックT/C長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様充実したサイズ展開、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)、両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。 種別長袖つなぎ ブルー サイズ5L 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)84 ウエスト(cm)106 袖丈(cm)68 着丈(cm)58 機能帯電防止 適応身長(cm)190 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする