曜日別特売
RO-170 RO-170 長袖ツナギ ROUND ONI 06642627

RO-170 長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
オレンジ
サイズBLL
内容量1着注文コード06642627品番RO-170
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

多機能、帯電防止の高スペックT/C長袖ツナギ

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様充実したサイズ展開、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)、両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。種別長袖つなぎオレンジサイズBLL胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)78ウエスト(cm)120袖丈(cm)62着丈(cm)53機能帯電防止適応身長(cm)175袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする