用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様充実したサイズ展開、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)、両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。
種別長袖つなぎ
色チャコールブルー
サイズBL
胸囲(cm)124
混率(%)ポリエステル65、綿35
股下(cm)76
ウエスト(cm)110
袖丈(cm)60
着丈(cm)51
機能帯電防止
適応身長(cm)170
袖丈長袖