ROUND ONI
S-03 T/C半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
B3L
5L
BL
BLL
B3L
B4L
S
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
ブルー
グリーン
サックス
ネイビー
チャコールグレー
ライトグレー
ウエスト(cm)
130
104
110
120
130
140
80
84
88
92
96
100
全66種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06643467
品番
S-03
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
T/C素材の春夏バリューアイテム(半袖タイプ)
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
腰伸びシャーリング、アームフリー機能、ヒザ当て付き、脇メッシュ仕様。
種別
半袖つなぎ
色
ネイビー
サイズ
B3L
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
130
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
56
適応身長(cm)
180
袖丈
半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。