719-00-21-27 ZipTip C18チップ Merck(メルクミリポア) 06644556

ZipTip C18チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(960本) 注文コード06644556 品番719-00-21-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥255,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質
ピペットチップ: ポリプロピレン
樹脂:
ZipTipC18およびZipTipμ-C18: シリカ、15 μm、孔径200 Å
ZipTipC4: シリカ、15 μm、孔径300 Å
ZipTipHPL: 親水性、15 μm、孔径200 Å
ZipTipSCX: 強陽イオン交換、12 μm、孔径300 Å
ZipTipMC: IDA、15 μm、孔径300 Å
吸着容量
ZipTipC18: 1.0 μg以上 (一般には5 μgまで)
ZipTipμ-C18: 一般に2.0 μg
ZipTipC4: 0.5 μg以上 (一般には3.3 μgまで)
ZipTipMC: 一般に400 ng
試料を飽和量で使用のとき
使用pH範囲
1.5 〜 13.5
2 〜 12 (条件: 24時間暴露)
TGK品番719-00-21-27 容量(μL)10 使用温度(℃)4 〜 70 樹脂充填量標準ベッド: 0.6 μL、マイクロフォーマット: 0.2 μL チップ全長(mm)31 チップ先端外径(mm)5.8 チップ先端内径(mm)3.375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする