PS-113 SS長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06644621 品番 PS-113
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

汗やシワにも強い2層構造糸使用の春夏長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様ポリエステルを芯にコットンで包んだ2層構造糸使用の制電生地使用、コットンの肌触り、胸・脇メッシュ仕様、両胸ファスナー付ポケット 種別長袖ツナギ ライトパープル サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)綿70、ポリエステル30 メッシュ:ポリエステル100 股下(cm)76 ウエスト(cm)86 袖丈(cm)62 着丈(cm)54 機能帯電防止 適応身長(cm)175 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする