PS-113 PS-113 SS長袖ツナギ ROUND ONI 06644761

PS-113 SS長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アイスブルー
サイズL
ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード06644761品番PS-113
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

汗やシワにも強い2層構造糸使用の春夏長袖ツナギ

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様ポリエステルを芯にコットンで包んだ2層構造糸使用の制電生地使用、コットンの肌触り、胸・脇メッシュ仕様、両胸ファスナー付ポケット種別長袖ツナギアイスブルーサイズL胸囲(cm)116混率(%)綿70、ポリエステル30 メッシュ:ポリエステル100股下(cm)74ウエスト(cm)82袖丈(cm)60着丈(cm)52機能帯電防止適応身長(cm)170袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする