PS-109 CVC長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06645795 品番 PS-109
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

清涼感のある綿タッチCVC素材の春夏長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様防シワ性・防縮性、高耐久のあるCVC素材を使用。綿タッチの清涼素材に衿内、脇にCOOLメッシュ採用。アームフリー機能、腰伸びシャーリング、ヒザ当て付き、後ろポケット二重仕立て。 種別長袖ツナギ グレーイッシュブルー サイズBL 胸囲(cm)120 混率(%)綿60、ポリエステル40 股下(cm)76 ウエスト(cm)110 着丈(cm)51 機能防シワ性、防縮性、高耐久性、ストレッチ性 適応身長(cm)170 裄丈(cm)85 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする