DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の その他形状圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 横開形端子
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
幅(mm)
8
全長(mm)
17.2
注文コード
06647226
品番
AVHY1.25-3YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
横開形
種類
絶縁付圧着端子
適応ねじ径
M3
幅(mm)
8
全長(mm)
17.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表