曜日別特売
RO-740 RO-740 ECO素材長袖ツナギ ROUND ONI 06648297

RO-740 RO-740 ECO素材長袖ツナギ ROUND ONI 06648297
RO-740 RO-740 ECO素材長袖ツナギ ROUND ONI 06648297
RO-740 RO-740 ECO素材長袖ツナギ ROUND ONI 06648297

RO-740 ECO素材長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1着注文コード06648297品番RO-740
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

再生ECOPET素材使用のECOアイテム

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【SUSTAINABLE】再生ポリエステル繊維50%以上使用のECOPET素材使用(エコマーク認定番号第19103042号)、アームフリー機能、腰伸びシャーリング機能。種別長袖つなぎネイビーサイズS胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)72ウエスト(cm)74袖丈(cm)56着丈(cm)48機能帯電防止適応身長(cm)160袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする