RO-740 ECO素材長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06648358 品番 RO-740
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

再生ECOPET素材使用のECOアイテム

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様【SUSTAINABLE】再生ポリエステル繊維50%以上使用のECOPET素材使用(エコマーク認定番号第19103042号)、アームフリー機能、腰伸びシャーリング機能。 種別長袖つなぎ マリンブルー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)74 ウエスト(cm)78 袖丈(cm)58 着丈(cm)50 機能帯電防止 適応身長(cm)165 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする