※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2QP-CNGA120412 BX310 チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 06649307 2QP-CNGA120412 BX310 チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 06649307

チップ 2QP-CNM/GA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形80° 材質BX310 注文コード06649307 品番2QP-CNGA120412 BX310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,730
この商品は形状・材質・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
焼入れ鋼、高硬度材料(54〜65HRC)の高速連続旋削に適する。
微粒CBNを特殊セラミックバインダで結合、特に耐摩耗性に優れる。

形状ひし形80° 材質BX310 コーナー半径(mm)1.2 切刃長さ(mm)12.9 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカなし 穴の形状円筒穴 用途高硬度材 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 結合相TiCN-AL CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))45(5.0) 硬さ(Hv)2700-2900 抗折力(GPa)0.80-0.90 使用可能コーナー2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする