※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2QP-CNGA120412 BX930 チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 06649343 2QP-CNGA120412 BX930 チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 06649343

チップ 2QP-CNM/GA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形80° 材質BX930 注文コード06649343 品番2QP-CNGA120412 BX930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,730
この商品は形状・材質・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
普通鋳鉄の旋削加工。
適度の含有量のCBNを特殊セラミックバインダで結合、耐衝撃性に優れる。

形状ひし形80° 材質BX930 コーナー半径(mm)1.2 切刃長さ(mm)12.9 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカなし 穴の形状円筒穴 用途鋳鉄 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 結合相TiN-WC-AL CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))70(3.0) 硬さ(Hv)3300-3500 抗折力(GPa)0.75-0.85 使用可能コーナー2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする