曜日別特売
154 154 半袖ストレッチツナギ ROUND ONI 06650781

154 154 半袖ストレッチツナギ ROUND ONI 06650781
154 154 半袖ストレッチツナギ ROUND ONI 06650781

154 半袖ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズBL
カーキ
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード06650781品番154
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スタイリッシュなシルエット&デザインのストレッチ素材半袖つなぎ。シルエットが綺麗な左胸隠しポケットやファスナーはすべて表面にでないデザインで耐久性の高いドット釦仕様。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様ストレッチ素材の半袖タイプ。背中・脇部分にメッシュ採用。耐久性の高いプラドット釦仕様(マジック不使用)種別半袖つなぎカーキサイズBL胸囲(cm)124混率(%)綿66・ポリエステル34、メッシュ部分:ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)110着丈(cm)56機能ストレッチ適応身長(cm)170袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする