RO-970 トリコット長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06651666 品番 RO-970
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

実用新案取得のトリコット素材のオリジナルつなぎ(JIST8118規格適合の帯電防止アイテム)

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様トリコット素材のまったく新しいつなぎ。シワになりにくく、色落ちしにくい。JIST8118規格適合。両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。春夏バージョンも有り(S-98、S-97) 種別長袖つなぎ ネイビー サイズBL 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 ウエスト(cm)128 袖丈(cm)58 着丈(cm)53 機能ストレッチ、帯電防止 適応身長(cm)170 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする