RO-970 RO-970 トリコット長袖ツナギ ROUND ONI 06651691

RO-970 トリコット長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
カーキ
サイズBL
内容量1着注文コード06651691品番RO-970
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

実用新案取得のトリコット素材のオリジナルつなぎ(JIST8118規格適合の帯電防止アイテム)

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様トリコット素材のまったく新しいつなぎ。シワになりにくく、色落ちしにくい。JIST8118規格適合。両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。春夏バージョンも有り(S-98、S-97)種別長袖つなぎカーキサイズBL胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)128袖丈(cm)58着丈(cm)53機能ストレッチ、帯電防止適応身長(cm)170袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする