用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様トリコット素材のまったく新しいつなぎ。シワになりにくく、色落ちしにくい。JIST8118規格適合。両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。春夏バージョンも有り(S-98、S-97)
種別長袖つなぎ
色シルバー
サイズSS
胸囲(cm)104
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)72
ウエスト(cm)94
袖丈(cm)54
着丈(cm)46
機能ストレッチ、帯電防止
適応身長(cm)155
袖丈長袖