ROUND ONI
RO-970 トリコット長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
シルバー
ブルー
ネイビー
カーキ
シルバー
スチール
サイズ
3L
5L
BL
BLL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全50種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06651980
品番
RO-970
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
実用新案取得のトリコット素材のオリジナルつなぎ(JIST8118規格適合の帯電防止アイテム)
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
トリコット素材のまったく新しいつなぎ。シワになりにくく、色落ちしにくい。JIST8118規格適合。両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。春夏バージョンも有り(S-98、S-97)
種別
長袖つなぎ
色
シルバー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
114
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ、帯電防止
適応身長(cm)
180
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。