ナタックエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06653132 品番 2NAC 6.1
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。

刃長l(mm)14 全長(mm)65 刃長(mm)14 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)6.1 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角標準 公差(mm)0〜-0.020 シャンク径公差(mm)h7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする