BR-5810 BR-5810 brembo半袖メカニックスーツ ROUND ONI 06653441

BR-5810 BR-5810 brembo半袖メカニックスーツ ROUND ONI 06653441
BR-5810 BR-5810 brembo半袖メカニックスーツ ROUND ONI 06653441

BR-5810 brembo半袖メカニックスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード06653441品番BR-5810
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【bremboメカニックスーツ】帯電防止&多機能な半袖メカニックスーツ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【bremboブレンボ】帯電防止生地使用、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、立体裁断で動きやすいヒザエキスパンドニー機能(ヒザ当て付き)、肩ヨーク部分に反射パイピング使用、右胸にbremboロゴ刺繍、胸ファスナー付ポケット仕様。種別半袖つなぎグレー/レッドサイズM胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)74ウエスト(cm)82袖丈(cm)58着丈(cm)48機能帯電防止適応身長(cm)165袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする