※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の Y型(先開型)圧着端子
絶縁被覆付圧着端子角先開形
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.1〜0.3
色
透明
寸法d2(Φmm)
2.2
注文コード
06653596
品番
AVF0.3-2CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・色・寸法d2
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
先開形
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.1〜0.3
種類
絶縁付圧着端子
適合電線範囲 AWG(#)
26〜22
寸法d2(Φmm)
2.2
適応ねじ径
M2
幅(mm)
5.2
色
透明
全長(mm)
18
仕様
ストレート形
寸法l(mm)
12.5
板厚(mm)
0.65
材質(絶縁体)
ビニル
寸法d1(Φmm)
2.2
寸法l2(mm)
9.5
寸法F1(mm)
5.9
材質(端子)
無酸素銅/電気すずメッキ
適合工具
DS05N、DH-1B、DS-A5
UL規格取得
有
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表