CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の シダホウキ
Daily Clean 庭箒(シダ)2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06654500
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
コシが強く、あらゴミから細かい砂までしっかり掃けます。
用途
玄関・ベランダ用
種別
L
材質
ハンドル(キャップ):ポリエチレン、ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、甲:ポリエチレン、毛:シダ
幅(mm)
230
全長(mm)
1235
サイズ
L
質量(g)
295
奥行(mm)
22
繰り返し・詰め替え
対応