- Daily Clean 庭箒(アレン)2 CONDOR(山崎産業) 06654509 - Daily Clean 庭箒(アレン)2 CONDOR(山崎産業) 06654509 - Daily Clean 庭箒(アレン)2 CONDOR(山崎産業) 06654509 - Daily Clean 庭箒(アレン)2 CONDOR(山崎産業) 06654509

Daily Clean 庭箒(アレン)2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06654509 品番 -
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

天然繊維で細かなゴミや髪の毛もさっと掃けます。

用途土間・Pタイル用 種別S 材質ハンドル(キャップ):ポリエチレン、ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、甲:ポリエチレン、毛:アレンファイバー 幅(mm)230 全長(mm)810 サイズS 質量(g)195 奥行(mm)22 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする