CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 化繊ホウキ
Daily Clean マンションブルーム (アレン) 2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06654545
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
箒とチリトリがコンパクト収納。
箒は天然繊維で細かいゴミや髪の毛もサッと掃けます。
用途
土間・Pタイル用
材質
ハンドル:天然木(ポリエチレンカバー)、甲:ポリエチレン、毛:アレンファイバー、ちりとり:ポリプロピレン
幅(mm)
240
全長(mm)
745
質量(g)
292
奥行(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応