Daily Clean 座敷箒2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06654561 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

弾力としなりがある天然草で畳や床を優しく掃けます。

種別短柄 材質ハンドル(キャップ):ポリエチレン、ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、カバー:ポリエステル、甲:ポリエチレン、毛:天然草 幅(mm)300 全長(mm)835 質量(g)220 奥行(mm)25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする