CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の シダホウキ
Daily Clean 座敷箒2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06654570
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
弾力としなりがある天然草で畳や床を優しく掃けます。
種別
長柄
材質
ハンドル(キャップ):ポリエチレン、ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、カバー:ポリエステル、甲:ポリエチレン、毛:天然草
幅(mm)
300
全長(mm)
1330
質量(g)
390
奥行(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応