SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06654755 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

極細繊維のマイクロファイバーで足裏サラサラ気持ちいい!
圧倒的な吸水力で水滴を残しません。太細ミックスのマイクロファイバーモールで指の間もしっかり吸水!

用途浴室の出入り口に 材質パイル(モール素材):ポリエステル100% ネイビー サイズM 質量(g)375 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×25

商品説明動画

2024SUSU ストロングWバスマット2024

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
お風呂マット
サービス業

イボイボみたいな形状で足指間の水分を吸い取ってくれます。吸水性は他社製マットよりも上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする