曜日別特売
4420 耐切創腕カバー Fレベル(ショート) 天牛(富士手袋工業) 06655130

4420 耐切創腕カバー Fレベル(ショート) 天牛(富士手袋工業) 06655130
4420 耐切創腕カバー Fレベル(ショート) 天牛(富士手袋工業) 06655130
4420 耐切創腕カバー Fレベル(ショート) 天牛(富士手袋工業) 06655130

耐切創腕カバー Fレベル(ショート)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード06655130品番4420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。
EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。

用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)20ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)18腕幅(cm)25
注意
※耐切創性に優れた素材を使用していますが、絶対的な安全を保証するものではありません。十分御注意の上、使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする