曜日別特売
4430 耐切創腕カバー Fレベル(ロング) 天牛(富士手袋工業) 06655139

4430 耐切創腕カバー Fレベル(ロング) 天牛(富士手袋工業) 06655139
4430 耐切創腕カバー Fレベル(ロング) 天牛(富士手袋工業) 06655139
4430 耐切創腕カバー Fレベル(ロング) 天牛(富士手袋工業) 06655139
4430 耐切創腕カバー Fレベル(ロング) 天牛(富士手袋工業) 06655139
4430 耐切創腕カバー Fレベル(ロング) 天牛(富士手袋工業) 06655139
4430 耐切創腕カバー Fレベル(ロング) 天牛(富士手袋工業) 06655139

耐切創腕カバー Fレベル(ロング)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード06655139品番4430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。
EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。

用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)42ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)19腕幅(cm)28
注意
※耐切創性に優れた素材を使用していますが、絶対的な安全を保証するものではありません。十分御注意の上、使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06655139
2025-11-25
用途: 山での作業時の腕の保護
有限会社吾嬬製作所

まだ実際には使用していないので、実用性等の評価は出来ませんが価格・重量・柔軟性・肌触りなどは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする