エルゴトロン デュアル変換&モニターハンドルキット ブラック 17〜26インチ (16.3kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06655516 品番97-783
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1画面のモニターアームを2画面に変換するキットです。
キットには位置調整がしやすくなるハンドルが含まれます。
エルゴトロンのデスクマウントアームやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。
キットをつけることでモニターアームの荷重範囲が2.7kg減少しますのでご注意ください。
モニターの厚さが64mm以上の場合は、モニターアームの荷重範囲はさらに減少します。モニターの重量が16.3kg以上にならないようにご注意ください。
保証期間は5年間です。

用途モニターアーム用アクセサリ セット内容ボウ、ブラケット2個、ハンドル、取り付け金具 ブラック 耐荷重(kg)16.3 本体質量(kg)約2.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 対応インチサイズ17〜26 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)縦横回転:360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする