※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の その他形状圧着端子
二つ穴端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
幅(mm)
22
注文コード
06656378
品番
RD38-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
二つ穴端子
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M12
幅(mm)
22
全長(mm)
84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表