※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二つ穴端子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 幅(mm)36 注文コード06656633 品番RD150-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は幅・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
端子形状二つ穴端子 種類裸圧着端子 適応ねじ径M12 幅(mm)36 全長(mm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする