NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06656955
品番
SL4SE 23.0
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
全長(mm)
160
刃長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
25
刃長l(mm)
90
刃径(Φmm)
23
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
ねじれ角
標準
公差(mm)
+0.025〜0
シャンク径公差(mm)
h7