NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
Gスタンダードエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06658906
品番
2GE 42.0
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
刃長l(mm)
65
表面処理
G(TiN)コート
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
全長(mm)
150
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
42
ねじれ角
標準
公差(mm)
0〜-0.030
シャンク径公差(mm)
h7