※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
Gスタンダードエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06658933
品番
2GE 45.0X42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,700
この商品は
刃径・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
刃長l(mm)
70
表面処理
G(TiN)コーティング
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
全長L(mm)
160
ねじれ角
標準
シャンク径公差
h7
刃径D(Φmm)
45
シャンク径d(Φmm)
42
公差(mm)
0〜-0.030
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06658933
2GE 45.0X42
00813803
2GE45X42
エンドミル コートHS 2刃 2GE
NACHI(不二越)
1本
¥
64,980
税込
¥
71,478
注文コードが変更になりました