※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の 丸形圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP0
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
幅(mm)
5.2
適応ねじ径
M2
注文コード
06660176
品番
RAP0.5-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・適応ねじ径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
丸形
種類
絶縁付圧着端子
適応ねじ径
M2
幅(mm)
5.2
全長(mm)
18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表